Beli Tabung Pompa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  2. DAB Indonesia Tabung Pompa
    Mulai

    Rp609.900

    DAB Indonesia Tabung Pompa
    atribut:
    • Capacity (L): 19
    • Type: ACC Jet Pump
    • Pipe Size (inch): 1
  3. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  4. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  5. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  6. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  8. KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Compression Ratio: 60 : 1
    • Grease outlet connection Ø (inch: 3/8
    • Air Inlet Pressure (bar): 6-8
    • Output Pressure (Bar): 360-480
    • Size of Hose (inchxm): Ø1/4x4
    • Air Consumption (L/m): 340
    • Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 600x500x750
    • Suction Tube Length (mm): 500
    • Ø Suction Tube (mm): 32
  9. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  10. Zahren Trolley Gas Cylinder (Troli Tabung Gas)
    73%
    Mulai

    Rp939.900

    Zahren Trolley Gas Cylinder (Troli Tabung Gas)
    Deskripsi:
    Usage:Finishing operations of the mold.
    atribut:
    • Compatible With: K3,J2,J3,P3C,P3L
  11. Kennedy Pump Drum Rotary Action Chemical (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Pump Drum Rotary Action Chemical (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Designed for use with fluids where a regular cast iron or steel barrel pump cannot be used. Pump body is made from glass filled polypropylene with Ryton veins. Seals are from Vitron rubber and all hardware is stainless steel. Strainer fitted at the suction tube inlet stops contaminants. Threaded polypropylene suction tube and a choice of 2inch bung adaptors for use on both plastic and metal drums of capacities 50ltr and 205ltr. For use with water-based fluids, anti-freeze, acids, chemicals etc., in addition to all petroleum-based products. Delivery 5ltr per 20 turns of the handle). DO NOT USE with acetone, lacquer, mineral oils, solvents or turpentine.
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 250ml
    • Weight Each: 3.0Kg
    • Suction Tube Length: 480-900mm
    • Suitable for Containers: 205ltr 50ltr
    • Compatible Fluid: Diesel Non Corrosive Liquids Oil Petrol Water
    • Part Number: KEN5403800K
    • Pump Type : Rotary
  12. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  13. Kennedy Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Hand Drum Pump
    atribut:
    • Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
    • Pump Type : Rotary Pump
    • Size (ml): 250
    • Suction Tube Length (mm): 980
    • Suitable for Containers (L): 205
  14. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  15. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  16. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
Daftar Harga Tabung Pompa Terbaru October 2026
Kenmaster Foot Air Pump (Pompa Ban Injak)Rp70.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
DAB Indonesia Tabung PompaRp609.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp2.499.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.799.900
KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)